Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul PLC-RPT230UC/21-21AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaismodul PLC-RPT230UC/21-21AU
Relaismodul PLC-RPT230UC/21-21AU
Artikel-Nr.:
     3517I-20050972
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900343
EAN/GTIN:
     4046356509992
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais

Relaismodul PLC-RPT230UC/21-21AU

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21-21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
179,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
179,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
171,59999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,275*
€ 14,275*
10
€ 5,95*
ab € 12,28*
€ 14,28*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,78*
€ 14,87*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 14,87*
10
Frei Haus
ab € 12,842*
€ 14,902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,275*
€ 16,98725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,475*
€ 16,03525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,275*
€ 14,60725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,93785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801377
ab € 16,9558*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 44,0436*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,6214*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,7589*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,4172*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.