Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 9,5 (EX16)RL BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 9,5 (EX16)RL BK
Schrumpfschlauch WMS 9,5 (EX16)RL BK
Artikel-Nr.:
     3517I-20051601
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800431
EAN/GTIN:
     4046356626293
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 9,5 (EX16)RL BK

Schrumpfschlauch, Rolle, schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: 16 x 80000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3,2..9,5 mm
Kabeldurchmesser:
3,2..9,5 mm
Länge:
80000 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
schwarz
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 454,64*
€ 534,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 474,31*
€ 545,40*
€ 5,95*
ab € 479,67*
€ 552,29*
Frei Haus
ab € 495,37*
€ 568,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 538,39*
€ 614,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,40*
€ 649,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,33*
€ 641,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,92*
€ 621,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,52*
€ 602,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 120,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.