Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel und Zubehör CABLE-D15SU #2305457


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemkabel und Zubehör CABLE-D15SU #2305457
Systemkabel und Zubehör CABLE-D15SU #2305457
Artikel-Nr.:
     3517I-20055897
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2305457
EAN/GTIN:
     4046356011815
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
SVGA-Kabel

Systemkabel und Zubehör CABLE-D15SU #2305457

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 15-polig)
Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 15-polig)
Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: VGA Kabel, VGA Monitorkabel, d-sub kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,58*
€ 34,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,35*
€ 35,35*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,97*
€ 35,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,71*
€ 36,25*
€ 3,90*
ab € 35,45*
€ 37,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.