| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20058324 Herst.-Nr.: AC2255 EAN/GTIN: 4021179003438 |
| |
|
| | |
| AS-i Modul 4E/2A Relais AC2255 Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge / 2 Ausgänge / Relais, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i), Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA, Relais Combicon Anschluss, Combicon, Module anreihbar , Adressierbuchse , Eingangsversorgung aus externer PELV-Spannungsquelle , Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, Werkstoff Gehäuse: PA Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 6 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 20..30 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | Relais | Ausgangsstrom: | 6 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,26* | € 156,79* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,45* | € 157,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,56* | € 163,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,96* | € 164,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,24* | € 165,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|