Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busleitung WKM 5723-6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busleitung WKM 5723-6M
Busleitung WKM 5723-6M
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20059063
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     U8725-6
EAN/GTIN:
     4047101041033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder

Busleitung WKM 5723-6M

Busleitung für CAN (DeviceNet(TM), CANopen), TPU-Kabelmantel, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grau, schleppkettentauglich, UL-Zulassung, Leitungslänge: 6.0 Meter, Kupplung gewinkelt 7/8 Zoll, Ende offen
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,55*
€ 82,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,36*
€ 84,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,35*
€ 86,23*
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 87,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,30*
€ 87,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.