Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lesekopf AS-i Slave Profil 7.3,M12 DTA101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20059513
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DTA101
EAN/GTIN:
     4021179016667

Lesekopf AS-i Slave Profil 7.3,M12 DTA101

Identifikationssysteme, Lesekopf, Quaderförmig Kunststoff, AS-i, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i), Stromaufnahme: ? 50 mA, M12-Steckverbindung, mit integriertem AS-i Slave,Profil 7.3 , M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PA (Polyamid)
Weitere Informationen:
Frequenz:
125 MHz
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
55 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 514,28*
€ 583,70*
Frei Haus
ab € 516,27*
€ 589,28*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 516,00*
€ 603,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 541,45*
€ 615,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,18*
€ 631,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,70*
€ 694,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,19*
€ 686,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,99*
€ 658,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,19*
€ 632,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,28*
€ 611,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.