Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-20067208 Herst.-Nr.: 6MD23200GA001AA0 EAN/GTIN: 4025515640271 |
| |
|
|  |  |
 | Phasenstrom-Sensor 225mV, 300 A 6MD2320-0GA00-1AA0 Low-Power Phasenstromsensor, teilbar, entsprechend IEC 61869-10, Übersetzung: 225 mV @ 300 A, Innendurchmesser 65 mm, Genauigkeitsklasse: 0,5 (ab FCM V3.30), sonst 1, Schutzklasse: 5P10, Erweiterung 200 %, mit Anschlusskabel: 2,0 m offenes Ende Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 82,53* | € 104,17* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 84,82* | € 106,89* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,62* | € 113,45* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 91,39* | € 116,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|