Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kanal-Analogeingang lichtgrau 750-455/025-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-455/025-000 Feldbus-Modul
Wago 750-455/025-000 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     3517I-20067678
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-455/025-000
EAN/GTIN:
     4045454543037
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

4-Kanal-Analogeingang lichtgrau 750-455/025-000

4-Kanal-Analogeingang
4 20 mA
Single-Ended
Erw. Temperatur
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,92*
€ 247,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,67*
€ 252,72*
€ 5,95*
ab € 235,23*
€ 256,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,71*
€ 279,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,6389*
€ 280,5269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,123*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 331,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 372,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 409,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 152,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.