Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Modbus COM-Modul f.man.betrieb.NS 33703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO Modbus COM-Modul f.man.betrieb.NS 33703
ECO Modbus COM-Modul f.man.betrieb.NS 33703
Artikel-Nr.:
     3517I-20068388
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33703
EAN/GTIN:
     3303430337034
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

ECO Modbus COM-Modul f.man.betrieb.NS 33703

ECO Modbus COM-Modul für manuell betriebene feste NS630b-1600.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0..24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0..24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,23*
€ 96,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,06*
€ 97,49*
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 100,55*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,01*
€ 104,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,94*
€ 106,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.