| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20069559 Herst.-Nr.: TMSES4 EAN/GTIN: 3606489604233 |
| |
|
| | |
| Kommunikationsmodul 4 x RJ45 für M262 TMSES4 Ethernet-Switch für Modicon M262 Steuerung. Kommunikationsmodul zur Erweiterung um bis zu 3 zusätzliche Ethernet-Ports mit eigener MAC-Adresse und eigenem IP-Adressraum. Ermöglicht das Umsetzen von komplexen Kommunikationsstrukturen mit sicherer Netzwerksegmentierung. 4 geschaltete Ethernet Ports (1Gbit/s) mit RJ45-Buchse. Umgebungstemperatur im Betrieb -20°C bis +60°C. Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 4 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,58* | € 349,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,81* | € 354,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 317,75* | € 355,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,53* | € 362,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 328,66* | € 372,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|