Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20156290 Herst.-Nr.: 8GK43513KK21 EAN/GTIN: 4001869257280 |
| |
|
| | |
| Alpha160DIN Einbausatz Reihenabstand 8GK4351-3KK21 ALPHA 160 DIN, Einbausatz für Installationseinbaugeräte, Reihenabstand 150mm, H=450 B=500 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 500 mm | Anzahl der DIN-Schienen: | 6 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 12 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,00* | € 80,31* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,10* | € 80,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,94* | € 82,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,76* | € 86,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,99* | € 88,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|