Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe Z-V-AK/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe Z-V-AK/4P
Endkappe Z-V-AK/4P
Artikel-Nr.:
     3517I-20158720
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264931
EAN/GTIN:
     4015082649319
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Sammelschienenendabdeckung
Sammelschienenendkappe

Endkappe Z-V-AK/4P

Zubehör für Verschienungssystem
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Z-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
16,5 mm
Breite:
9,5 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,87*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,51*
€ 2,38*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 2,39*
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,42*
1
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
EP-501071
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.