Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen Unterputz ZAR044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen Unterputz ZAR044
Blendrahmen Unterputz ZAR044
Artikel-Nr.:
     3517I-20160088
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAR044
EAN/GTIN:
     3250611070948
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
blendrahmen hager

Blendrahmen Unterputz ZAR044

Blendrahmen Unterputz für Hausanschlusskästen K3 und K4, 615 mm x 420 mm. Unterputz-Blendrahmen für Kabelhausanschlusskästen mit Wandgestell aus Bandeisen, Stecktüre mit Schloss und vorgerichtet für Profilhalbzylinder.
Weitere Informationen:
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
420 mm
Höhe:
615 mm
Tiefe:
185 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 310,12*
€ 353,56*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 310,28*
€ 357,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 316,76*
€ 363,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,48*
€ 369,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,92*
€ 374,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,57*
€ 440,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,20*
€ 428,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,03*
€ 417,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,92*
€ 387,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.