| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20160113 Herst.-Nr.: ZAY79269M EAN/GTIN: 3250611072577 |
| |
|
| | |
| Montageplatte für ZAL172, PVC ZAY79269M Montageplatte für ZAL172, PVC 850x278x6mm. Montageplatte für Verteilersäulen aus selbstverlöschendem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Höhe: | 850 mm | Breite: | 278 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,26* | € 58,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,67* | € 61,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,98* | € 63,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|