Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 1xCEE 16A, 1x5TE ZAH018L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 1xCEE 16A, 1x5TE ZAH018L
Steckdosenleiste 1xCEE 16A, 1x5TE ZAH018L
Artikel-Nr.:
     3517I-20160916
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAH018L
EAN/GTIN:
     3250611070016
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler

Steckdosenleiste 1xCEE 16A, 1x5TE ZAH018L

Steckdosenleiste, KVS, 1 x CEE 16 A 5p,1 x Platz für Drehstrom-Hutschienenzähler. Steckdosenleiste mit Berührungsschutzabdeckung zum Einbau für Stromverteiler, Festplatzverteilerschränken oder Stromverteilerschränke mit Zählerplatz mit Sammelschienen-System. Steckdosenleisten, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Absicherung:
D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 771,08*
€ 857,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 784,22*
€ 865,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 785,59*
€ 865,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 806,55*
€ 895,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 820,97*
€ 907,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,33*
€ 1.079,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,30*
€ 1.072,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,18*
€ 1.018,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,44*
€ 995,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,97*
€ 976,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.