Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseschrank für NH2 ZSD-ESPS/NH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20167956
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232230
EAN/GTIN:
     4015082322304
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
automatengehäuse

Einspeiseschrank für NH2 ZSD-ESPS/NH2

Einspeiseschrank Höhe 950 mm mit NH-Sockel Größe 2
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
70 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
70 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 523,77*
€ 600,22*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 679,27*
€ 771,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 791,68*
€ 890,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 807,12*
€ 905,22*
Frei Haus
ab € 825,80*
€ 927,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,08*
€ 1.059,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,54*
€ 1.044,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,34*
€ 1.003,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,54*
€ 976,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,68*
€ 942,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.