Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsraum f.eHZ-Zusatzanwend. ZSD-FUR-EHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsraum f.eHZ-Zusatzanwend. ZSD-FUR-EHZ
Funktionsraum f.eHZ-Zusatzanwend. ZSD-FUR-EHZ
Artikel-Nr.:
     3517I-20168331
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183261
EAN/GTIN:
     4015081781942

Funktionsraum f.eHZ-Zusatzanwend. ZSD-FUR-EHZ

Plombierbarer Funktionsraum für Zusatzanwendungen beim eHZ, Breite = 10TE, verwendbar in Kombination mit eHZ-Adapter auf 3-Punkt Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
55 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,19*
€ 86,93*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,20*
€ 86,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 70,12*
€ 89,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,01*
€ 91,63*
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 92,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.