Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ S27ZB110V1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ S27ZB110V1S
Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ S27ZB110V1S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20169250
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S27ZB110V1S
EAN/GTIN:
     4015153679139
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn

Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ S27ZB110V1S

Komplettschrank bestehendAus: 1x3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme,Sammelschienensystem 5-polig,5xAnschlussklemmen 16mm²,kein Zählerreserveplatz,1xVerteilerfeld 7-reihig bestückt und verdrahtet,1xBestückungspaket bestehendAus: 12xLS B16A,1xRCD 30 mA und 1xKlingeltrafo 1A/8(12) V Fabrikat: Schneider Electric
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,18*
€ 431,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,81*
€ 437,24*
Frei Haus
ab € 369,52*
€ 441,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 378,47*
€ 451,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,32*
€ 515,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,69*
€ 478,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,81*
€ 436,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRS207Z0511
ab € 360,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.