Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 5-polig, blau 770-618


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteiler 5-polig, blau 770-618
Verteiler 5-polig, blau 770-618
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20169844
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-618
EAN/GTIN:
     4050821394778
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
leuchtenklemmen wago

Verteiler 5-polig, blau 770-618

3-fach-Verteiler
5-polig
Kod. I
1 Eingang
3 Ausgänge
blau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
15
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,762*
€ 12,822*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,00912*
€ 13,10912*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,0204*
€ 13,1204*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,2036*
€ 13,3336*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,9738*
€ 13,3895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,3336*
€ 15,86698
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,2036*
€ 13,33228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 333,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.