Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1380
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1380
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20173128
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1380
EAN/GTIN:
     4015153563452
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1380

Tiefes Modul für Zähler,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 250 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 36,VPE 1,Modulbausätze Zähler,Modulbausatz in tiefer Bauform,Mit vorbereiteter Zählertragplatte zur Bestückung mitABN-eHZ-Kassetten,Inklusive horizontaler Trennwand und eHZ-Zusatzraum,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,44*
€ 50,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,53*
€ 50,41*
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 51,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,71*
€ 57,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.