Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-Trägerprofil 40mm tief MST06N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST-Trägerprofil 40mm tief MST06N2
ST-Trägerprofil 40mm tief MST06N2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20173164
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MST06N2
EAN/GTIN:
     4015153594067

ST-Trägerprofil 40mm tief MST06N2

ST-Profil,40 mm tief,geeignet für Geräte bis 1600 A,Einsetzbar inAllen Wand- und,Standgehäusen der Baureihen N,Rastereinheit = 150 mm,inkl,Befestigungsmaterial,Länge 900 mm,RE 6,VPE 2,ST-Profile,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
16 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,70*
€ 166,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,21*
€ 167,30*
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 173,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.