Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefbauwinkel 74mm abgesenkt FTB74N20 (VE20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefbauwinkel 74mm abgesenkt FTB74N20 (VE20)
Tiefbauwinkel 74mm abgesenkt FTB74N20 (VE20)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20173614
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FTB74N20
EAN/GTIN:
     4015153592520

Tiefbauwinkel 74mm abgesenkt FTB74N20 (VE20)

Tiefbauwinkel für Gerätetragschiene,Montageplatten,Kabelabfangschienen und FIP1N,74 mmAbgesenkt,20 Stück,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
58 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 106,32*
€ 133,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,30*
€ 134,28*
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 139,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.