Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 300mm,f.2xNH00-Trenn ZU78FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung 300mm,f.2xNH00-Trenn ZU78FN
Abdeckung 300mm,f.2xNH00-Trenn ZU78FN
Artikel-Nr.:
     3517I-20176351
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU78FN
EAN/GTIN:
     3250617811385
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Schalterabdeckung

Abdeckung 300mm,f.2xNH00-Trenn ZU78FN

Abdeckung, univers Z, 300mm, für 2xNH00-Trenner (Fabrikat Weber)
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,01*
€ 25,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,42*
€ 25,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 25,76*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,53*
€ 26,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,73*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
U84A
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.