| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20178809 Herst.-Nr.: 2CPX052471R9999 EAN/GTIN: 4011617524717 |
| |
|
| | |
| Einspeisegehäuse mit Sammelschienen CZE230 Einspeisegehäuse, passend zu ComfortLine A Schränken, Anbaumöglichkeit: seitlich, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, Farbe: RAL 9016, Gehäuse aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | ja | Montage über Schrank: | nein | Montage unter Schrank: | nein | Polzahl: | 5 | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 120 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 120 mm² | Anschlussart: | Sammelschiene | Schutzart (IP): | IP31 | Höhe: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,38* | € 229,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 194,17* | € 230,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,44* | € 234,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,19* | € 242,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 212,91* | € 252,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|