Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählersteckklemme ZSK071601PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählersteckklemme ZSK071601PA
Zählersteckklemme ZSK071601PA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20185379
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZSK071601PA
EAN/GTIN:
     4015153802629

Zählersteckklemme ZSK071601PA

Zählersteckklemme für 3 Phasen Drehstrom, geprüft nach DIN VDE 0603-3-3, für das schraublose Wechseln von haushaltsübliche Bezugszähler (63 A) in 3-Punkt-Befestigung, Klemmenquerschnitt bis 16 mm², Steuerleitungsabgriff pro Phasen- und N-Klemme
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
7
Nennquerschnitt:
16 mm²
Kabeldurchmesser:
7 mm
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
63 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,55*
€ 45,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,25*
€ 45,87*
4 Tage
190
€ 6,95*
ab € 35,12*
€ 47,02*
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 37,44*
€ 48,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,71*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.