Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eHZ-Kassette 3-polig ESPRO XK3S6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eHZ-Kassette 3-polig ESPRO XK3S6N
Artikel-Nr.:
     3517I-20185540
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XK3S6N
EAN/GTIN:
     4015153595644

eHZ-Kassette 3-polig ESPRO XK3S6N

eHZ-Kassette 3-poligABN System Prisma XS,für TN-S-System Höhe: 900/1100mm
Weitere Informationen:
Nennstrom (In):
32 A
Breite:
375 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.