| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20188230 Herst.-Nr.: KEB753D1 EAN/GTIN: 3250611142201 |
| |
|
| | |
| Controller IP/2D Schnittstelle REG KEB753D1 unibar M,Abgangskasten,Baugr.3, 1xLeistungsschalter h3+ P160 4P 125A. Abgangskasten zum Einbau von Schutzgeräten für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Abgangskasten bestehend aus Stahlblechmantel (verzinkt und lackiert) und bestückten Schutzorganen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 5 | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 125 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 0..400 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | ja | Abgangsart: | Leitungseinführung | Absicherung: | sonstige | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.138,52* | € 1.253,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.139,23* | € 1.254,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.149,56* | € 1.265,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.185,53* | € 1.308,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.192,28* | € 1.311,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|