Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkrelais 1W,10A EZN005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinkrelais 1W,10A EZN005
Artikel-Nr.:
     3517I-20259114
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EZN005
EAN/GTIN:
     3250612469956

Blinkrelais 1W,10A EZN005

Blinkrelais 1W 10A. Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen von der Gerätevorderseite.
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Funktion:
Taktgeber mit Impuls beginnend
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0,1..10
2. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
2. Zeitbereich:
0,1..10
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.