Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Auslöseblock für AZ 80A 300mA 4polig FBHMV-80/4/03-S/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20262246
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170171
EAN/GTIN:
     4015081666805
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Auslöseblock für AZ 80A 300mA 4polig FBHMV-80/4/03-S/A

Anbaubare Fehlerstromschutzeinheit FBHmV, 4-polig, Bemessungsstrom In: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn:, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240..415 V
Nennstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Max. Verzögerungszeit:
40 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,26*
€ 231,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,38*
€ 232,16*
Frei Haus
ab € 202,09*
€ 241,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,05*
€ 243,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 213,57*
€ 255,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.