Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1p. 16A Charakt.: C, DC FAZ-C16/1-NA-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20262508
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113762
EAN/GTIN:
     4015081132973
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 1p. 16A Charakt.: C, DC FAZ-C16/1-NA-DC

Leitungsschutzschalter, FAZ-DC, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 16 A, Schaltgeräte für den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert)
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 52,37*
€ 66,00*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 55,40*
€ 69,36*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 56,965*
€ 71,335*
2
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 74,50*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 61,63*
€ 77,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 71,335*
€ 84,88865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,345*
€ 80,14055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,755*
€ 78,24845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,965*
€ 67,78835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 142,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,49*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,41*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 401,78*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.