| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20267559 Herst.-Nr.: 4800495 EAN/GTIN: 4003468480168 |
| |
|
| | |
| Smart Home-System Systemzentrale LUXORliving IP1 Systemzentrale für das Smart Home System LUXORliving, mit Ethernet-Schnittstelle, verbindet das LUXORliving-System mit dem PC, Tablet oder Smartphone, wird zusammen mit LUXORplug für die Programmierung des LUXORliving-System verwendet, in Verbindung mit LUXORplay ermöglicht die Systemzentrale die Visualisierung von Räumen und Funktionen Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 268,96* | € 319,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 271,15* | € 321,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,71* | € 333,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 279,19* | € 335,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 278,59* | € 335,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|