Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 4 Geräte 5ST2603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20268368
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST2603
EAN/GTIN:
     4001869422374
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
sammelschienen

Sammelschiene 4 Geräte 5ST2603

Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 4 Geräte Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
172 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 18,09*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 15,356*
€ 19,116*
10
Frei Haus
ab € 16,326*
€ 20,136*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 16,33*
€ 20,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,116*
€ 22,74804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,566*
€ 22,09354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,356*
€ 18,27364
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,356* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NW75331HG
ab € 44,01*
Zubehör
Siemens
3NW75341HG
ab € 62,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.