Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 80A 5SV4347-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht rechts
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20269727
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43470
EAN/GTIN:
     4001869427959
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 80A 5SV4347-0

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 80 A, 30 mA, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 75,39*
€ 102,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 151,38*
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 159,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,38*
€ 190,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,72*
€ 352,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,77*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,95*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,00*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03063*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,70*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 425,96*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,72*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,85*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,61*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
5SW3008
ab € 2,90*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,86*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 47,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.