Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0GV01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0GV01
Artikel-Nr.:
     3517I-20269790
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43120GV01
EAN/GTIN:
     4001869510941
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0GV01

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V, Großverpackung 36 Stück Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
36
Frei Haus
ab € 70,54167*
€ 70,54167*
36
Frei Haus
ab € 71,205*
€ 71,205*
20 Tage
unbekannt
36
€ 6,99*
ab € 86,65*
€ 90,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 70,54167*
€ 83,94459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 2.539,50012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,75*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,63*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,96*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 20,04*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,63*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,64*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 270,00*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 232,00*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 354,28*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,68*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,73*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,66*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 36,01*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.