Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servo SH3 70mm 1,4nm glatte Welle IP65 SH30701P0AF4100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-20272615
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30701P0AF4100
EAN/GTIN:
     3606481802781
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor

AC-Servo SH3 70mm 1,4nm glatte Welle IP65 SH30701P0AF4100

SH3-Servomotor für Lexium 52 &
Lexium 62. Synchronmotor, niedriges Trägheitsmoment. Baugröße 70 mm - Nennleistung <
=1030 W. Moment Dauerstillstand/Spitze 3,1/11,3 Nm. Drehzahl Nenn/Max <
=3600/8000 U/min. Wellenende glatt in IP65 - Gehäuse IP65. Multiturn Encoder, SinCos, 128x1024x4096. Haltebremse integriert und Wellendurchmesser von 14 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,44 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.591,54*
€ 1.668,06*
Frei Haus
ab € 1.533,02*
€ 1.668,95*
€ 5,95*
ab € 1.583,65*
€ 1.675,56*
Frei Haus
ab € 1.603,87*
€ 1.684,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.615,41*
€ 1.699,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,06*
€ 1.984,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,14*
€ 1.975,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,53*
€ 1.928,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,64*
€ 1.900,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,54*
€ 1.893,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.