Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servo SH3 70mm 2,2nm Passfeder IP65 SH30702P1AF4100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-20272632
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30702P1AF4100
EAN/GTIN:
     3606481803269
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor

AC-Servo SH3 70mm 2,2nm Passfeder IP65 SH30702P1AF4100

SH3-Servomotor für Lexium 52 &
Lexium 62. Synchronmotor, niedriges Trägheitsmoment. Baugröße 100 mm - Nennleistung <
=1280 W. Moment Dauerstillstand/Spitze 5,8/18,3 Nm. Drehzahl Nenn/Max <
=2400/6000 U/min. Wellenende mit Passfeder in IP65 - Gehäuse IP65. Multiturn Encoder, SinCos, 128x1024x4096. Haltebremse integriert und Wellendurchmesser von 14 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,66 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.722,42*
€ 1.812,84*
Frei Haus
ab € 1.673,75*
€ 1.813,73*
€ 5,95*
ab € 1.742,08*
€ 1.820,14*
Frei Haus
ab € 1.741,06*
€ 1.830,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.755,34*
€ 1.844,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,84*
€ 2.157,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,72*
€ 2.139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,36*
€ 2.085,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,24*
€ 2.067,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,42*
€ 2.049,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.