Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse HaloX 100 mit Tunnel 190 1281-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGRO 1281-30 Lichtmontage & Zubehör Montageset
AGRO 1281-30 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     3517I-20350655
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1281-30
EAN/GTIN:
     4013456546844
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Einbaugehäuse HaloX 100 mit Tunnel 190 1281-30

HaloX® 100 mit Tunnel 190 für Ortbeton (1281-30). Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX®-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm ? auch bei Sichtbeton.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
130 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 14,11*
€ 20,02*
1
€ 5,95*
ab € 14,20285*
€ 20,15285*
3 Tage
236
1
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,53*
2 Tage
100
1
€ 5,90*
ab € 14,9546*
€ 21,1346*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,692*
€ 21,682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1281-02
ab € 3,59*
Zubehör
AGRO
1281-03
ab € 3,60*
Zubehör
Kaiser
1281-62
ab € 7,93*
Zubehör
Kaiser
1281-69
ab € 8,96*
Zubehör
Kaiser
1281-04
ab € 3,60*
Zubehör
Kaiser
1281-61
ab € 7,92*
Zubehör
Kaiser
1281-11
ab € 11,03*
Zubehör
Kaiser
1281-27
ab € 7,12684*
Zubehör
Kaiser
1281-50
ab € 8,85504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.