Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Class J F A4J 21x57 25A A4J25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Class J F A4J 21x57 25A A4J25
Sicherungseinsatz Class J F A4J 21x57 25A A4J25
Artikel-Nr.:
     3517I-20353245
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A4J25
EAN/GTIN:
     0782001960179
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Class J F A4J 21x57 25A A4J25

Die schnell wirkenden A4J-Sicherungen von Amp-Trap bieten einen hervorragenden Strombegrenzungsschutz für eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre einzigartigen Abmessungen verhindern den Austausch anderer Sicherungen durch niedrigere Nennspannungen, Unterbrechungswerte oder Strombegrenzungsfähigkeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,66*
€ 385,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,63*
€ 386,58*
Frei Haus
ab € 329,13*
€ 389,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,00*
€ 421,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,99*
€ 459,3281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,08*
€ 458,2452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,03*
€ 440,3357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,92*
€ 424,7348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,66*
€ 386,3454
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.