Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 12,7-25,4mm, weiß HSSHF12,7-25,4ELW10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierungssystem 12,7-25,4mm, weiß HSSHF12,7-25,4ELW10M
Kabelmarkierungssystem 12,7-25,4mm, weiß HSSHF12,7-25,4ELW10M
Artikel-Nr.:
     3517I-20359295
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1423410000
EAN/GTIN:
     4050118227444
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 12,7-25,4mm, weiß HSSHF12,7-25,4ELW10M

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
35..120 mm
Kabeldurchmesser:
12,7..25,4 mm
Länge:
10000 mm
Breite:
40,5 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,13*
€ 108,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,77*
€ 110,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,62*
€ 110,50*
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 114,85*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,05*
€ 117,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2672590000
ab € 77,72*
Zubehör
Weidmüller
1426210000
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.