| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20361381 Herst.-Nr.: AA80107.00.91 EAN/GTIN: 4062029119206 |
| |
|
| | |
| LED-Leiterplatte 930, ws AA80107.00.91 LED-Streifen mit COB Technologie für den Innenbereich. Ohne sichtbare, einzele Lichtpunkte. Homogene Lichtlinien auch bei Verwendung von klaren Abdekungen. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Spannungsart: | DC | Ausstrahlungswinkel: | 180 ° | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,54* | € 68,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,14* | € 70,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|