Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme 883-1204


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20367025
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     883-1204
EAN/GTIN:
     4055143940610
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago

2-Leiter-Durchgangsklemme 883-1204

2-Leiter-Durchgangsklemme
120 mm²
mit Schraubanschluss
120,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16..150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16..150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16..150 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,35565*
€ 102,59565*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,6495*
€ 104,8895*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,68*
€ 105,32*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 88,93*
€ 107,27*
€ 5,95*
ab € 90,0582*
€ 108,7382*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,27*
€ 127,6513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,04*
€ 126,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,85*
€ 121,2015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,35*
€ 117,0365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,93*
€ 105,8267
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
883-1230
ab € 28,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
883-1242
ab € 83,5019*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.