Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwandhalter körnig grau 14077596


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwandhalter körnig grau 14077596
Stahlwandhalter körnig grau 14077596
Artikel-Nr.:
     3517I-20459239
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     14077596
EAN/GTIN:
     8021944032362

Stahlwandhalter körnig grau 14077596

A0398 Wandhalter aus Stahl, Körnig grau pulverbeschichtet, nach Vorbehandlung durch Phosphor-chromatierung+Kataphorese.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
313 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,60*
€ 75,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,16*
€ 76,23*
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 78,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,17*
€ 78,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.