Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs-u. Kurzschließseil 1-polig 35mm2 AL EKV1+0 35 VGHVBP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-20466394
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VGHVBP5
EAN/GTIN:
     4013364360389
Suchbegriffe:
Erdungsseil
erdungsseil dehn
erdungsseil
erdungsseil 35mm²

Erdungs-u. Kurzschließseil 1-polig 35mm2 AL EKV1+0 35 VGHVBP5

Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 35 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 6,5 kA / 0,5 s, Seillänge A = 5000 mm, Varianten.-Nr. VGHVBP5. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online unter www.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
6,5 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
35 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
35 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Vollisoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 6,90*
ab € 250,09*
€ 250,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,50*
€ 286,96*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 245,42*
€ 288,35*
Frei Haus
ab € 245,29*
€ 289,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.