Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20468655 Herst.-Nr.: VANH53Y EAN/GTIN: 4013364461987 |
|
|
| | |
| Kurzschließschiene 60x12mm E-Cu F20 Spindel Sec KSX SK A MS VANH53Y Kurzschließschiene aus Aluminium (AlMgSi 0,5) nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Einhängevorrichtung: Spindel mit Sechskant, Profil: 60x8 mm, Max. Kurzschlussstrom: 60 kA / 0,5 s. Varianten.-Nr. VANH53Y (mit Standardlängen: Kurzschließschiene = 1500 mm, Erdungsseil = 2500 mm bestückt mit KKH Art. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schiene | Polzahl: | 1 | Max. Kurzschlussstrom: | 60 kA | Seilquerschnitt Erdseite: | 50 mm² | Länge Erdseil: | 2500 mm | Anschließteil phasenseitig: | Klemmfestpunkt für Sammelschienen | Anschließteil erdseitig: | Kugelkopfhaube 20 mm | Vollisoliert: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,02* | € 631,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 613,81* | € 715,97* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 616,18* | € 719,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 620,44* | € 722,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|