| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20475204 Herst.-Nr.: 982844.002 EAN/GTIN: 4051859762751 |
| |
|
| | |
| Dekorring weiß 982844.002 Dekorring aus Kunststoff, werkzeuglos wechselbar. Serie Arline Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Höhe: | 10 mm | Durchmesser: | 117 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,38* | € 3,76* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,39* | € 3,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,55* | € 4,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,69* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|