Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklemme Pro breit 3-12mm 132102-328


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endklemme Pro breit 3-12mm 132102-328
Artikel-Nr.:
     3517I-20560166
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     132102-328
EAN/GTIN:
     4262371513589
Suchbegriffe:
Solar-Dachklemmen

Endklemme Pro breit 3-12mm 132102-328

Für verschiedene Moduldicken geeignet. Achtung: Anzugsdrehmoment beachten (siehe auch: Laminatmontage Allgemeine Hinweise)! Für Laminatstärke 3-12 mm. Glaseinstand: Profi schmal 11 mm, Profi breit 15 mm. Länge: 80 mm, Spalt zwischen Modulen: ca. 20 mm. Inkl. Senkkopfschraube und Vierkantmutter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
80 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
37 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,1054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 725,55*
€ 863,4045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 718,87*
€ 855,4553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 684,73*
€ 814,8287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 657,16*
€ 782,0204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 610,54*
€ 726,5426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.