Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Pro504 f.Stehfalzd. 112001-110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Falzklemme Pro504 f.Stehfalzd. 112001-110
Falzklemme Pro504 f.Stehfalzd. 112001-110
Artikel-Nr.:
     3517I-20567547
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     112001-110
EAN/GTIN:
     4262371510557
Suchbegriffe:
Falzklemmen
schletter falzklemmen
falzklemmen

Falzklemme Pro504 f.Stehfalzd. 112001-110

Insbesondere auch geeignet für Doppelstehfalzdächer aus Titanzinkblech. Mögliche Abmessungen des Bördelfalzes h = 11 13 mm, b1 = 4 6 mm, b2 = max. 3 mm. Die Falzklemme 504 wurde zusammen mit der Fa. Rheinzink für den Einsatz auf Doppelstehfalzdächern aus Titanzinkblech entwickelt und von Rheinzink für gut befunden. Auf den Stehfalzklemmen montierte Profile dürfen eine Länge von ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
ja
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Geeignet für Überdachung:
Stehfalzblech
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,3608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,06*
€ 516,5314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,30*
€ 515,627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,08*
€ 498,7052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 405,69*
€ 482,7711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 368,04*
€ 437,9676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.