Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 30-31m, geschlitzt CES-LRG-BK-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle 30-31m, geschlitzt CES-LRG-BK-31
Kabeltülle 30-31m, geschlitzt CES-LRG-BK-31
Artikel-Nr.:
     3517I-20655232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801653
EAN/GTIN:
     4046356674416
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle 30-31m, geschlitzt CES-LRG-BK-31

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 30 mm ... 31 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
31 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
30..31 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,50*
€ 3,46*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,569*
€ 3,519*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,57*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,69*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,519*
€ 4,18761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,309*
€ 3,93771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,159*
€ 3,75921
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,569*
€ 3,05711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.