Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster Kunststoff Lünette A22NZ-BNM-NBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20660209
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NZ-BNM-NBA
EAN/GTIN:
     4548583711525
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Drucktaster Kunststoff Lünette A22NZ-BNM-NBA

Drucktaster A22NZ 22 Ø, Lünette aus Kunststoff, flach, vorübergehende Tastbetätigung, Farbe der Abdeckung undurchsichtig/schwarz
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,3 mm
Breite der Öffnung:
22,3 mm
Höhe der Öffnung:
24,1 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,20*
€ 7,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,97*
€ 8,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 9,66*
€ 3,90*
ab € 6,78*
€ 9,90*
€ 8,95*
ab € 8,63*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A22NZ-S-P2A
ab € 7,29*
Zubehör
Omron
A22NZ-A-51103
ab € 2,89*
Zubehör
Omron
A22NZ-A-50103
ab € 2,99*
Zubehör
Omron
A22NZ-S-P1A
ab € 3,76*
Zubehör
Omron
A22NZ-S-G1B
ab € 2,32*
Zubehör
Omron
A22NZ-S-P1B
ab € 3,77*
Zubehör
Omron
A22NZ-A-301
ab € 11,51*
Zubehör
Omron
A22NZ-A-50501
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.