| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20663549 Herst.-Nr.: M22N-BC-TRA-RC-P EAN/GTIN: 4549734088022 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder Rot Kunststoff M22N-BC-TRA-RC-P Leuchtmelder M22N, Kunststoff, Flach, Rot, 24V, Push-In Plus Technologie Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | rot | Ausführung der Fassung: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 21,6..26,4 V | Spannungsart: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | flach | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,42* | € 21,89* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,50* | € 22,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,54* | € 24,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,33* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|